Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-6936316 F-Stecker mit Knickschutztülle Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesser: 5 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1734079-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6936316
EAN/GTIN:
     4053199568123
Suchbegriffe:
F-Stecker
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
TRU COMPONENTS TC-6936316 F-Stecker mit Knickschutztülle Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesser: 5 mm 1 Set

F-Stecker Set Quad

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Besonderheiten: mit Knickschutztülle · Kabel-Durchmesser: 5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Lieferumfang:
8x F-Stecker,4x Knickschutz,1x Montageschlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschlüsse:
F-Stecker
Kabel-Besonderheiten:
mit Knickschutztülle
Farbe:
grau
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
5 mm
Produkt-Art:
F-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle grau, knickschutz (netzwerktechnik), TRU COMPONENTS, TC-6936316, f-stecker, f stecker, Antennenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 16,79*
Lager 102
56
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,80*
6 Tage
56
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,22*
€ 36,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,33* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.