Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-6936320 F-Verbinder-Set Anschlüsse: F-Stecker, F-Buchse, F-Buchse, F-Steck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1734080-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6936320
EAN/GTIN:
     4053199568130
Suchbegriffe:
F-Kupplung Verbinder
F-Verbinder Stecker
F-Stecker Verbinder
F-Verbinder Kupplung
TRU COMPONENTS TC-6936320 F-Verbinder-Set Anschlüsse: F-Stecker,F-Buchse,F-Buchse,F-Stecker Kabel-Durchmesser: 8 mm 1 Set

F-Stecker Set Verbinder

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker,F-Buchse,F-Buchse,F-Stecker · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Durchmesser: 8 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Adapter, gerade

Lieferumfang:
8x F-Stecker,4x F-Doppelkkupplung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschlüsse:
F-Stecker | F-Buchse
Farbe:
grau
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Adapter|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
8 mm
Produkt-Art:
F-Verbinder-Set
Weitere Suchbegriffe: f-kupplung verbinder, TRU COMPONENTS, TC-6936320, f-stecker, f stecker, Antennenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,99*
€ 12,53*
Lager 102
95
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,54*
7 Tage
95
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,71*
€ 27,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.