Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-6936332 F-Verbinder-Set Anschlüsse: F-Stecker, F-Buchse, F-Buchse, F-Steck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1734083-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6936332
EAN/GTIN:
     4053199568161
Suchbegriffe:
F-Kupplung Verbinder
F-Verbinder Stecker
F-Stecker Verbinder
F-Verbinder Kupplung
TRU COMPONENTS TC-6936332 F-Verbinder-Set Anschlüsse: F-Stecker,F-Buchse,F-Buchse,F-Stecker Kabel-Durchmesser: 5 mm 1 Set

F-Stecker Set Verbinder

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker,F-Buchse,F-Buchse,F-Stecker · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Durchmesser: 5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Adapter, gerade

Lieferumfang:
8x F-Stecker,4x F-Doppelkkupplung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschlüsse:
F-Stecker | F-Buchse
Farbe:
grau
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Adapter|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
5 mm
Produkt-Art:
F-Verbinder-Set
Weitere Suchbegriffe: f-kupplung verbinder, TRU COMPONENTS, TC-6936332, f-stecker, f stecker, Antennenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,63*
€ 12,28*
Lager 102
94
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 12,30*
6 Tage
94
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,92*
€ 26,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,99* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.