Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex AU4051.7035 Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Grundausführung Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-174668-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AU4051.7035
EAN/GTIN:
     4045916000788
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Manuflex AU4051.7035 Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Grundausführung Lichtgrau

Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Grundausführung

Tischplattenausführung: Melamin Grau

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in lichtgrau RAL 7035, 1500 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Anbautisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: AU6051.7035).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Höhe (max.): 870 mm · Höhe (min.): 760 mm · Produktabmessung, Breite: 1500 mm · Produktabmessung, Höhe: 870 mm · Produktabmessung, Tiefe: 800 mm · Weitere technische Daten: Tischplattenausführung: Melamin Grau

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1500 x 870 x 800 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
800 mm
Produktabmessung, Höhe:
870 mm
Produktabmessung, Breite:
1500 mm
Marke:
Manuflex
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Grundtisch
Höhe (max.):
870 mm
Höhe (min.):
760 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 295,56*
€ 352,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 343,52*
€ 405,83*
Frei Haus
ab € 357,70*
€ 423,32*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 381,23*
€ 451,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,63*
€ 537,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,17*
€ 528,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,49*
€ 511,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,08*
€ 490,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,23*
€ 453,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.