Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SG5301 Neozed-Sicherungssockel Sicherungsgröße = D01 3polig 16 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1752363-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG5301
EAN/GTIN:
     4001869319209
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungshalter
Siemens 5SG5301 Neozed-Sicherungssockel Sicherungsgröße = D01 3polig 16 A 400 V

NEOZED, Sicherungssockel, D01, 3-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

NEOZED, Sicherungssockel, D01, 3-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V mit 2-facher Rahmenklemme NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5 aus Duroplast/ Formstoff. Das NEOZED-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5 zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Personensicherheit durch berührungsgeschützte Klemmen am Zu- und Abgang. 2. Doppelte Klemmkammern beim Komfortsockel ermöglichen den Anschluss von zwei Leitern unterschiedlichen Querschnitts. 3. Deutlich kompaktere Bauweise im Vergleich zu DIAZED und dadurch Platzersparnis im Verteiler. 4. NEOZED-Sicherungssockel aus Formstoff. 5. Sichtbarer, eindeutiger und kontrollierbarer Anschluss der Leiter. Das erleichtert die Leitungseinführung und spart Arbeitszeit. 6. Zwei Typenreihen mit unterschiedlichen Anschlussklemmen erhöhen die Möglichkeiten in der Anwendung.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): mit Berührungsschutz gemäß BGV A3 · Größe (Schrift): D01 · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Sicherungsgröße: D01 · Weitere technische Daten: Gewicht: 406 g
Material: Kunststoff
Befestigungsart: DIN-Schiene
Verlustleistung: 0.6 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 81 x 83 x 64 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Siemens
Farbe:
weiß
Sicherungsgröße:
D01
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Ausführung (allgemein):
mit Berührungsschutz gemäß BGV A3
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
RoHS-konform:
Ja
Größe (Schrift):
D01
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-20
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001644
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Neozed-Sicherungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Sicherungssockel-Abdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, sicherungssockel d01, 04001869319209, Siemens, 5SG5301, 622-0727
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,95*
€ 18,01*
€ 5,95*
ab € 13,06*
€ 18,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 18,93*
6 Tage
13
€ 6,95*
ab € 13,41*
€ 18,95*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 23,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,81*
Zubehör
Siemens
5ST3714
ab € 43,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.