Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurochron EDT 8002 Timer Weiß digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1754734-BP
Hersteller:
     Eurochron
Herst.-Nr.:
     EC-3509468
EAN/GTIN:
     4053199566129
Suchbegriffe:
04053199566129
Eurochron
EC-3509468
EDT 8002
Eurochron EDT 8002 Timer Weiß digital

Kurzzeittimer 2-Zeilig EDT 8002

2 unabhängige Timer
Count-Up- und Count-Down-Funktion
Zweifarbige LED-Zustandsanzeige

Timer mit aufwärts laufender (Count-Up-Timer) bzw. rückwärts laufender Zeit (Count-Down-Timer). Der Zeitvorgabenspeicher bieten Ihnen die Möglichkeit eine feste Zeitvorgabe für den Count-Down-Timer abzuspeichern.

Ausstattung:
Akkustischer Alarm 2stufig einstellbar · Optischer, stummer Alarm · Eleganter Drehknopf für einfache und schnelle Einstellung · 2-Modi für die Timerwahl (Stunde/Minuten; Minuten/Sekunde) · Uhrenmodus · Bis zu 99 Minuten 59s Zählzeit Aufwärts/Abwärtsfunktion · 3stufiger Timer-Alarmton · Blinkende Farb-LED-Anzeige für den Status · 3 Zeitspeicher · Wandmontage · Haftmagnet · Tischaufsteller

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Elektronik · Funktionen (Uhren): Alarm,Countdown/Timer · Gewicht: 74 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 63.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 29.5 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Timerzeit (Details): 99 h 99 min 59 s · Timerzeit (max.): 99 h · Uhren-Besonderheiten: Zweizeilig · Zeitabstände (min.): 1 s

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 63.5 x 29.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
29.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
63.5 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Eurochron
Timerzeit (max.):
99 h
Uhren-Besonderheiten:
Zweizeilig
Funktionen (Uhren):
Alarm | Countdown/Timer
Farbe:
weiß
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Ausführung (Uhren):
Elektronik
Timerzeit (Details):
99 h 99 min 59 s
Zeitabstände (min.):
1 s
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
74 g
Produkt-Art:
Timer
Weitere Suchbegriffe: Eieruhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1170
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 19,42*
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 20,49*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,78*
€ 40,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.