Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT75403 Einbauleuchte LED GU10, GU5.3 6 W Eisen (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1754786-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75403
EAN/GTIN:
     4020856754038
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Megatron MT75403 Einbauleuchte LED GU10,GU5.3 6 W Eisen (gebürstet)

Einbauleuchte Decoclic

1-flammig
Mit 2 Fassungen
Inkl. Leuchtmittel

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Durchmesser: 8.5 cm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V,12 V · Einbau-Durchmesser: 6.8 cm · Einbautiefe: 6.8 cm · Gewicht: 87 g · Herstellerfarbe: Eisen (gebürstet) · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leistung: 6 W · Leistung je Leuchtmittel: 6 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2800 K · Lichtstrom Gesamt: 400 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 400 lm · Material: Aluminium · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Schutzglas: klar · Schwenkbereich max.: 30 ° · Sockel: GU10,GU5.3 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
Einbauleuchte · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Eisen (gebürstet)
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
2800 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 400 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 6 W
Marke:
Megatron
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Schutzglas:
klar
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
6.8 cm
Außen-Durchmesser:
8.5 cm
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Einbau-Durchmesser:
6.8 cm
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Schwenkbereich max.:
30 °
Betriebsspannung:
230 V | 12 V
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
2800 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
400 lm
Sockel:
GU10 | GU5.3
Gewicht:
87 g
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,67*
€ 8,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,63*
€ 4,00*
ab € 7,15*
€ 10,79*
€ 5,00*
ab € 7,49*
€ 10,81*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 16,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT75411
ab € 9,29*
Ähnlich
Megatron
MT75408
ab € 22,61*
Ähnlich
Megatron
MT75413
ab € 6,13*
Ähnlich
Megatron
MT75415
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.