Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm 2fach Rahmen Delta Glas 5TG12020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760494-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG12020
EAN/GTIN:
     4001869365268
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 2-fach weiß
Siemens Schalterprogramm 2fach Rahmen Delta Glas 5TG12020

DELTA miro Glas kristallgrün Rahmen 2-fach, ohne Siemens-Logo

DELTA miro Glas kristallgrün Rahmen 2-fach, ohne Logo 161x90mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2-fach Rahmen · Gewicht: 156 g · Herstellerfarbe: Glas · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 161 mm · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Glas · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Klemmbefestigung
Einbaulage: horizontal und vertikal

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 161 mm x 90 mm
Herstellerfarbe:
Glas
Produktabmessung, Länge:
161 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
2-fach Rahmen
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Glas
Schalterprogramm-Serie:
Delta
Gewicht:
156 g
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000007
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, siemens 2fach rahmen, Siemens, 5TG12020, 5TG1202-0, DELTA MIRO, Schalter und Steckdosen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,59*
€ 42,01*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,70*
€ 42,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,47*
€ 44,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,08*
€ 45,04*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,90*
€ 55,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.