Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurochron EC-3521224 Thermo-/Hygrosensor Funk 433 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760612-BP
Hersteller:
     Eurochron
Herst.-Nr.:
     EC-3521224
EAN/GTIN:
     4053199566150
Suchbegriffe:
04053199566150
Eurochron
EC-3521224
EFS 3110A
Eurochron EC-3521224 Thermo-/Hygrosensor Funk 433 MHz

Funk-Thermo-/Hygrosensor EFS 3110A

Luftfeuchte 1 bis 99 %
Temperatur -40 bis 60 °C

Der Sensor übermittelt die Messwerte für Temperatur und Luftfeuchte per Funk an die Station.

Technische Daten:
Abmessungen Sensor(en): 61 x 114 x 40 mm · Gewicht: 81 g · Messbereich Luftfeuchte: 1 - 99 % · Messbereich Temperatur (Details): -40 - 60 °C · Passend für (Details): Funk-Wetterstation EFTH-800 Best.Nr. 1719613,Funk-Wetterstation EFWS-COLOR Best.Nr.1615871 · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Funk-Wetterstation EFTH-800 Best.Nr. 1719613 | Funk-Wetterstation EFWS-COLOR Best.Nr.1615871
Marke:
Eurochron
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 433 MHz
Messbereich Luftfeuchte:
1 - 99 %
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Messbereich Temperatur (Details):
-40 - 60 °C
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen Sensor(en):
61 x 114 x 40 mm
Gewicht:
81 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrosensor
Weitere Suchbegriffe: Außensensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
166
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 22,93*
€ 4,00*
ab € 16,53*
€ 24,05*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,11*
€ 46,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.