Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1761042-BP Herst.-Nr.: 0-10-088 EAN/GTIN: 3253560100889 |
| |
|
| | |
| STANLEY 0-10-088 Messer 1 St.
Messer
Ausstattung: Messer mit einziehbarer Klinge Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff: leicht und schlagfest Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug Bis zu 10 Klingen im Griff verstaubar.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 150 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Marke: | STANLEY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Klappmesser, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, stanley fatmax cutter-messer, cutter messer, STANLEY, 0-10-088, 136-6025, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,67* | € 2,82* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,51* | € 6,75* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,37* | € 6,79* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 4,78* | € 7,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|