Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 0-10-778 Messer mit einziehbarer Klinge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761050-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-778
EAN/GTIN:
     3253560107789
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
STANLEY 0-10-778 Messer mit einziehbarer Klinge 1 St.

Messer mit einziehbarer Klinge

Ausstattung:
Klinge in fünf Positionen fixierbar
Bis zu 5 Klingen im Griff verstaubar
Magnetische Spitze
Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
Einlagen aus weichem Kunststoff - für hohe Kontrolle und sicheren Griff
Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Lieferumfang:
Inkl. fünf Ersatzklingen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Marke:
STANLEY
Farbe:
schwarz | gelb
Produkt-Art:
Cuttermesser
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 11,03*
€ 15,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,20*
€ 19,43*
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 19,46*
7 Tage
17
€ 4,95*
ab € 14,26*
€ 19,57*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 29,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
7-10-778
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.