Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1761092-BP Herst.-Nr.: 1-11-983 EAN/GTIN: 3253561119835 |
| |
|
| | |
| STANLEY 1-11-983 Hakenklinge ungelocht 100 St.
Hakenklinge ungelocht
Besonders geeignet zum Schneiden von Verpackungen, Bodenbelägen und Plastik-Verschalungen.
Technische Daten: Anzahl Klingen: 100 · Weitere technische Daten: Länge der Klinge: 50 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | STANLEY | Anzahl Klingen: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haken-Klinge, Hakenklinge, Universalmesserklingen, stanley abbrechklingen, abbrechklingen, cutterklinge 5cm, STANLEY, 1-11-983, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,42* | € 0,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 19,27* | € 23,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 32,04* | € 38,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 32,15* | € 38,57* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,35* | € 61,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|