Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Wandtaster Aufputz Reichweite max. (im Freifeld) 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761735-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523470
EAN/GTIN:
     4053199570041
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
RSL Wandtaster Aufputz Reichweite max. (im Freifeld) 70 m

RSL Funk-Wandschalter 1 Kanal

Bis zu 10 Empfänger pro Kanal steuerbar
Bis zu 70 m Reichweite im Freifeld
Extrem flache Ausführung

Dieser extrem flache Wandsender dient als Fernbedienung des Funk-Schaltsystems RSL. Er kann pro Kanal 10 Empfänger unabhängig voneinander schalten oder dimmen. Die Montage erfolgt einfach an einer bestehenden UP-Dose oder durch aufkleben des Funk-Wandsenders.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Kanäle: 1 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 12 V/DC · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Datenaustausch: unidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Montageart: Aufputz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 70 m · Serie (Haustechnik): RSL · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
RSL Funk-Wandschalter 1 Kanal,1 x Batterie 12 V/ 27 A,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Alle Komponenten des Funk-Schaltsystems RSL sind zueinander kompatibel und bieten somit einen günstigen Einstieg in Ihre Haus-Automatisierung.
(Sender - Fernbedienung)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 80 x 15 mm
Anzahl Kanäle:
1
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Sygonix
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Datenaustausch:
unidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
RSL
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Aufputz
Reichweite max. (im Freifeld):
70 m
Betriebsspannung:
12 V/DC
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
433 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wandtaster
Weitere Suchbegriffe: 04053199570041, Sygonix, SY-3523470, SY-RSL-T2, 646477
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
583
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 15,96*
€ 4,00*
ab € 11,65*
€ 17,10*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,44*
€ 33,47*
€ 3,50*
ab € 26,99*
€ 36,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.