Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett Pro Pointer AT Z-Lynk Handdetektor akustisch, Vibration 1142200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762474-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     1142200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garrett
1142200
Pro Pointer AT Z-Lynk
Punkortung
Garrett Pro Pointer AT Z-Lynk Handdetektor akustisch,Vibration 1142200

Metallsuchgerät Pro-Pointer AT Z-Lynk

Mit Wireless-Technologie Z-Lynk
Ton- und Vibrationsalarm
Wasserdicht bis 3 m
360° Detektionsfeld
Punktortung mit der Gerätespitze
Eingebautes LED-Licht für lichtschwache Stellen

Der Garrett PRO-Pointer AT Z-Lynk ist speziell für kleinste, schwer zu ortende Metallobjekte dank seiner Punktortungs-Sonde hervorragend geeignet. Mit einem Knopfdruck ist das Gerät sofort einsatzbereit und meldet über einen Ton- und Vibrationsalarm geortete Metallobjekte. Der Garrett PRO-Pointer AT ist bis zu 3 m wasserdicht und eignet sich ideal für die Kleinobjekt-Ortung, denn der Ton und die Vibration erhöhen sich automatisch beim annähern an das geortete Objekt. Ausgestattet mit der PinPoint-Funktion (Punktortung mit der Gerätespitze) und einem 360° Detektionsfeld bietet er optimale Ortungsmöglichkeiten. Er hat hat drei Empfindlichkeitseinstellungen und zwei Detektioneinstellungen, Akustisch und vibrierend oder nur vibrierend (lautlos).

Mit der innovativen Wireless-Technologie Z-Lynk können Sie eine kabellose Verbindung zum Z-Lynk-Kopfhörer aufbauen und somit vollkommen lautlos auf die Suche gehen.

Ausstattung:
Mit Wireless-Technologie Z-Lynk · Ton- und Vibrationsalarm erhöhen sich beim annähern an das Objekt · Punktortung mit der Gerätespitze · 360° Detektionsfeld · Eingebautes LED-Licht für lichtschwache Stellen · Kratzkante zur Durchsuchung fester Bodenbestandteile · Automatischer Abgleich · Schnelle Neuabstimmung · Wasserdicht bis 3 m · Drei Empfindlichkeitseinstellungen und zwei Detektioneinstellungen · Bedientasten: Ein/Aus-Druckknopf · Lineal am Gehäuse in Zentimeter und Inch · Auffällige orange Gehäusefarbe · Automatische Abschaltung nach 10 Min. · LostPin Pointeralarm nach 5 Min. · Befestigungsring · Doppeltonalarm bei niedriger Batteriekapazität · LED-Anzeige für Z-Lynk

Technische Daten:
Display-Art: akustisch,Vibration · Gewicht: 200 g · Produktabmessung, Länge: 229 mm · Produktabmessung, Ø: 38 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: -37 bis 70 °C · Spitze Ø 22 mm · Frequenz 11.5 kHz · Schutzart IP68

Lieferumfang:
Pro-Pointer AT Z-Lynk · Gürtelhalter · 9 V Block · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 38 mm x 229 mm
Produktabmessung, Ø:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
229 mm
Marke:
Garrett
Display-Art:
akustisch | Vibration
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Handdetektor
Weitere Suchbegriffe: Handdetektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.