Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBI Electric QYD18U203B0 Leitungsschutzschalter Passend für (Sicherungen) Photovoltaik-Sicherung 3 A 80 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762531-BP
Hersteller:
     CBI Electric
Herst.-Nr.:
     QYD18U203B0
EAN/GTIN:
     4250730270846
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
CBI Electric QYD18U203B0 Leitungsschutzschalter Passend für (Sicherungen) Photovoltaik-Sicherung 3 A 80 V/DC 1 St.

DC-Sicherungsautomat QY-1 D, U2, 3A

Zuverlässig und langlebig
100 % Schaltvermögen
Hydraulisch-magnetische Technologie

Zuverlässiger und hochwertiger DC Sicherungsautomat für die Verwendung bei Solaranlagen, Windanlagen, Wasserturbinen, DC-Zweigstromkreisschutz, Telekommunikation, USV-Anlagen, Akkuschutz, Schaltungen und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Präzise Auslösung · 100 % Schaltvermögen · Hydraulisch-magnetische Technologie · Auslöseanzeige mit Mid-Trip-Griff · Sofort nach Überlastung zurücksetzbar · Kompakte Abmaße · UL-gelistet (UL 489A) · Zulassungen: IEC / EN 60947-2, VDE, CCC · Für DIN-Schienenmontage

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: D · Nennspannung: 80 V/DC · Nennstrom: 3 A · Passend für (Sicherungen): Photovoltaik-Sicherung · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Produktabmessung, Tiefe: 74 mm · Typ: QY-1 D, U2, 3A · Weitere technische Daten: Unterbrechungskapazität: 10 kA · Temperaturbereich -40 +85 °C · Schockfestigkeit IEC 60068-2-27, 2g/30ms Halbsinuswelle

Lieferumfang:
DC-Sicherungsautomat · Montageanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 13 x 97 x 74 mm
Produktabmessung, Tiefe:
74 mm
Produktabmessung, Höhe:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
CBI Electric
Passend für (Sicherungen):
Photovoltaik-Sicherung
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
80 V/DC
Polzahl:
1
Typ:
QY-1 D|ツ| U2|ツ| 3A
Auslöse-Charakteristik:
D
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 1-pol, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 10ka, CBI Electric, QYD18U203B0, QY-1, Solaranlagen Sicherung, Photovoltaik Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,16*
€ 23,80*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 23,81*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 23,76*
€ 32,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.