Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuTech Anzeige für Füllstandssensoren SECU Tank Relay HW000082 Messbereich: 25 m (max) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762572-BP
Herst.-Nr.:
     HW000082
EAN/GTIN:
     9120061811078
Suchbegriffe:
AdBlue Füllstandssensor
Füllstandssensor für Harnstoff-Tank...
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
SecuTech Anzeige für Füllstandssensoren SECU Tank Relay HW000082 Messbereich: 25 m (max) 1 St.

Inhaltsfernanzeige für drucklose Tanks

Zusätzliche Steuerfunktionen
2 Relaisausgänge
Gut lesbares Display zur Literanzeige
Nachrüstbare Schnittstelle für 4 - 20 mA, 0 - 5 V, M-Bus, H-Protokoll

SECU Tank Relay für die hochgenaue, kontinuierliche Füllstandsmessung für drucklose Tanks mit flüssigen Produkten. Ist ein elektronischer Inhaltsfernanzeiger für drucklose Tanks mit flüssigem Betriebsmedium und zusätzlichen Steuerfunktionen mittels 2 Relaisausgängen. Realisierung verschiedener Steuerfunktionen z. B. für externen Alarm, Tankentnahme-Umschaltung bzw. Trockenlaufschutz einer Pumpe. Anzeigegerät mit 2zeiliger LC-Anzeige. Funktion: Der Tankinhalt wird durch eine Messung des hydrostatischen Druckes der Füllhöhe bestimmt. Nach Eingabe der Tankdaten im Anzeigegerät bei der Inbetriebnahme, erfolgt automatisch die Umrechnung der Messwerte mit Displayanzeige. Zum Anschluss von hydrostatischen Sensoren oder Druckmessumformer mit 4 - 20 mA oder 0 - 5 V-Schnittstelle.
Vorteile und Ausstattung:
Ausgabe der Messdaten am Display des digitalen Anzeigegerätes wahlweise in Liter, Volumenprozent % (V/V) oder als Füllhöhe in Zentimeter.
Anzeige des maximal zulässigen Abgabevolumens (Freiraum).
Menüsprache sowie Displayanzeige in Deutsch, Englisch und Französisch.

Ausstattung:
2 Relais mit Öffner- und Schließer-Kontakt.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 620 g · Messbereich (max.): 25 m · Produktabmessung, Breite: 14 cm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 cm · Produktabmessung, Länge: 21.5 cm · Schaltleistung (max.): 875 W · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3.5 A · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Messbereich: Je nach Sondenbeschaffenheit bis 25 m · Betriebsmedien (abhängig vom verwendeten Sensor): Heizöl, Heizöl Bio, Dieselkraftstoff, FAME, Industrieöl, Harnstofflösung, (AdBlue®), Wasser, Flüssigdünger

Hinweis:
Bei der Auswahl der Pegelsonde muss auf die Tankhöhe und Dichtewert des Betriebsmediums geachtet werden. Nur so ist es möglich, den richtigen Messbereich zu wählen. Bitte achten Sie auch auf die Eignung der Pegelsonde für das eingesetzte Betriebsmedium. Auf Anfrage auch mit 12 V und 24 V verfügbar. Sensoren bzw. Druckmessumformer sind für Tanks bis zu 25 m Höhe und verschiedene Medien im EX- und nicht-EX Bereich auf Anfrage verfügbar. Verlängerung des Sondenkabels bis maximal 200 m auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 21.5 x 14 x 7.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 cm
Produktabmessung, Länge:
21.5 cm
Produktabmessung, Breite:
14 cm
Messbereich:
25 m (max)
Marke:
SecuTech
Schutzart:
IP65
Anschluss (Sensoren):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
SECU Tank Relay
Messbereich (max.):
25 m
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
3.5 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Schaltleistung (max.):
875 W
Gewicht:
620 g
Produkt-Art:
Anzeige für Füllstandssensoren
Weitere Suchbegriffe: Tankanlage für Harnstofflösung AUS 32, adblue tank, SecuTech, HW000082, SECU Tank Relay, füllstand, füllstand messen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,35*
€ 500,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 421,56*
€ 500,16*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 721,81*
€ 839,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,16*
€ 595,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,34*
€ 589,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,73*
€ 581,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,76*
€ 550,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,56*
€ 501,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.