Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUNA Optoelectronics PDV-P8104 Fotowiderstand LDR THT 1 St. 150 V (max) (L x B x H) 4.29 x 5.08 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762911-BP
Hersteller:
     LUNA Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PDV-P8104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
fotowiderstand
LUNA Optoelectronics PDV-P8104 Fotowiderstand LDR THT 1 St. 150 V (max) (L x B x H) 4.29 x 5.08 x 2 mm

Fotozelle

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung max.: 150 V · Leistung (max.): 0.1 W · Produktabmessung, Breite: 5.08 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 4.29 mm · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Zellenwiderstand: 27 kΩ bis 60 kΩ bei 10 lux · Wellenlänge (max.): 520 nm · Widerstandswert (Widerstand): 60 kΩ

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 4.29 x 5.08 x 2 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
4.29 mm
Produktabmessung, Breite:
5.08 mm
Wellenlänge (Bereich):
520 nm (max)
Marke:
LUNA Optoelectronics
Wellenlänge (max.):
520 nm
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Bauart (Sensoren):
THT
Typ (Hersteller-Typ):
PDV-P8104
Leistung (max.):
0.1 W
Betriebsspannung (Bereich):
150 V (max)
Betriebsspannung max.:
150 V
Widerstandswert (Widerstand):
60 kΩ
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Fotowiderstand LDR
Weitere Suchbegriffe: LUNA Optoelectronics, PDV-P8104, PDV-P8104-ND, lichtsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,08*
Lager 102
2326
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,97*
€ 22,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.