Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex AU4015.7035 Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Grundtisch Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-176717-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AU4015.7035
EAN/GTIN:
     4045916093346
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Manuflex AU4015.7035 Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Grundtisch Lichtgrau

Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Grundtisch

Plattenausführung: Multiplex geölt 22 mm

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in lichtgrau RAL 7035, 1000 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 800 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Anbautisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: AU6015.7035).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Höhe (max.): 870 mm · Höhe (min.): 760 mm · Produktabmessung, Breite: 1000 mm · Produktabmessung, Höhe: 870 mm · Produktabmessung, Tiefe: 800 mm · Weitere technische Daten: Plattenausführung: Multiplex geölt 22 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1000 x 870 x 800 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
800 mm
Produktabmessung, Höhe:
870 mm
Produktabmessung, Breite:
1000 mm
Marke:
Manuflex
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Grundtisch
Höhe (max.):
870 mm
Höhe (min.):
760 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 345,65*
€ 413,16*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 356,49*
€ 430,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,61*
€ 512,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,18*
€ 502,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,95*
€ 484,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,01*
€ 451,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.