Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon 2761319 Blu-ray BD-R DL Rohling 50 GB 25 St. Spindel Bedruckbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1774689-BP
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     2761319
EAN/GTIN:
     4260027613195
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Primeon 2761319 Blu-ray BD-R DL Rohling 50 GB 25 St. Spindel Bedruckbar

Primeon BD-R DL 50GB/2-8x Cakebox (25 Disc)

Matte "photo-on-disc" Premium-Beschichtung
Mit geeigneten Tintenstrahldruckern individuell bedruckbar
Schnelle Datenaufzeichnung dank 8x ULTRA SPEED
Hohe Zuverlässigkeit und Hardware-Kompatibilität
Druckbereich 22-118mm

Mit den hochwertigen Blu-ray Medien von PRIMEON können große Datenmengen einfach, zuverlässig und dank 8x ULTRA SPEED auch extrem schnell gesichert werden. Egal ob Full HD-Filme, Erinnerungsstücke oder System-Backups: Mit 50GB Kapazität auf den zweilagigen Blu-ray Discs bietet sich ausreichend Platz für die Archivierung von Daten aller Art.

PRIMEON Blu-ray Medien sind die ideale Wahl für alle Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die große Datenmengen verlässlich sichern möchten. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Natürlich verfügen alle PRIMEON Blu-ray Medien über die offizielle One-Blue Lizenz!

Die hochauflösende "photo-on-disc" Oberfläche ermöglicht die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern. Die feine, matte Premium-Beschichtung bietet mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen - mit schneller Trocknungszeit.

Technische Daten:
Druckbereich: 22 - 118 mm · Rohling-Besonderheiten: Bedruckbar · Schreib-Geschwindigkeit (max.): 8 x · Speicherkapazität: 50 GB · Verpackungsumfang: Spindel

Lieferumfang:
Spindel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Marke:
Primeon
Rohling-Besonderheiten:
Bedruckbar
Druckbereich:
22 - 118 mm
Speicherkapazität:
50 GB
Verpackungsumfang:
Spindel
Schreib-Geschwindigkeit (max.):
8 x
Produkt-Art:
Blu-ray BD-R DL Rohling
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, blu-ray bd-r 50gb, blu ray, blu-ray bd-r, Primeon, 2761319, Blu-Ray Rohlinge, Blu-Ray Rohling, Blu Ray Rohlinge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,76*
€ 58,26*
Lager 102
43
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,59*
€ 58,28*
6 Tage
44
pro Paket
€ 6,99*
ab € 68,58*
€ 90,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,28*
€ 69,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,33*
€ 68,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,67*
€ 65,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,81*
€ 59,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,18*
€ 56,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,95*
€ 55,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,59*
€ 50,68
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.