Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Lochblechschere 062R-12-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780654-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     062R-12-250
EAN/GTIN:
     4003758062210
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
NWS Lochblechschere 062R-12-250

Lochblechschere

Ausstattung:
Für kurze gerade und Figurenschnitte, große Radien
Schneidenhärte 57-59 HRC
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
Griffe mit Kunststoff überzogen
Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Technische Daten:
Geeignet für (Scheren): Bleche · Gewicht: 405 g · Material: Werkzeugstahl · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schneid-Länge: 42 mm · Weitere technische Daten: Baustahl - 600 N/mm² Schneidwert: 1.0 mm · Edelstahl - 800 N/mm² Schneidwert: 0.8 mm.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
NWS
Geeignet für (Scheren):
Bleche
Material:
Werkzeugstahl
Schneid-Länge:
42 mm
Gewicht:
405 g
Produkt-Art:
Blechschere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 9,27*
€ 13,23*
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 13,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 13,04*
€ 18,34*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 23,49*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 21,08*
€ 29,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.