Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 2005-8-SB Schaltschrankschlüssel Kunststoff, Zink Schwarz, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780712-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     2005-8-SB
EAN/GTIN:
     4003758200582
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel
NWS 2005-8-SB Schaltschrankschlüssel Kunststoff,Zink Schwarz,Rot

Schaltschrankschlüssel

Für fast alle gängigen technischen Schließungen.

Ausstattung:
Besonders schlanke und leichte Ausführung für die Hemd- oder Kitteltasche, mit Befestigungsclip
Schlüsselprofile für die Bereiche: Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie und Gebäudetechnik z.B. für Türen und Fenster im Neubaubereich, Absperrsysteme, technische Anlagen und viele mehr
Mit 1/4"-Wendebit aus hochwertigem Werkzeugstahl hergestellt und spezialgehärtet
Universelle 1/4"-Bitaufnahme für handelsübliche Bits, mit Dauermagnet zur Fixierung
Durch den Drehmechanismus können drei verschiedene Schlüsselprofile in Position gebracht werden
Mit leuchtstarker LED-Taschenlampe im Clip
Aus Kunststoff, glasfaserverstärkt
Aus Zinkdruckguß (GD-Zn).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material: Kunststoff,Zink · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Weitere technische Daten: Größe Vierkantbuchse in Millimeter: 8 · Größe Vierkantstift in Millimeter: 6,7,8,9 · Größe Dreikantbuchse in Millimeter: 9 · Schlitzlänge in Millimeter: 7 · Klingenstärke in Millimeter: 1 · Kreuzschlitzgröße PH: 2 · Maximale Größe Vierkantbuchse in Millimeter: 8 · Maximale Größe Dreikantbuchse in Millimeter: 9 · Minimale Größe Vierkantstift in Millimeter: 6 · Maximale Größe Vierkantstift in Millimeter: 9.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Material:
Kunststoff | Zink
Produkt-Art:
Schaltschrankschlüssel
Weitere Suchbegriffe: 04003758200582, NWS, 2005-8-SB, dreieckschluessel, dreieckschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,65*
€ 38,73*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 27,94*
€ 38,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 41,70*
€ 55,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.