Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5343288 Gewindeeinsätze M4 Edelstahl 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781096-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5343288
EAN/GTIN:
     4053199571994
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
din8140 m4
TOOLCRAFT TO-5343288 Gewindeeinsätze M4 Edelstahl 50 St.

M4 x0.7-1.5d Gewindeeinsätze 50 st.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M4 · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Weitere technische Daten: 1.5D

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Gewinde-Maß:
M4
Produkt-Art:
Gewindeeinsätze
Weitere Suchbegriffe: din 8140, TOOLCRAFT, TO-5343288, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,51*
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.