Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT P5 Elektronik- u. Feinmechanik, Werkstatt Pentalobe-Schraubendreher Klingenlänge: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781978-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5345934
EAN/GTIN:
     4053199577453
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-5345934
P5
Schraubenzieher
TOOLCRAFT P5 Elektronik- u. Feinmechanik,Werkstatt Pentalobe-Schraubendreher Klingenlänge: 50 mm

Elektronik Schraubendreher P5 Pentalobe 150 mm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik,Werkstatt · Gewicht: 20 g · Grifflänge: 100 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingen-Durchmesser: 1.2 mm · Klingenlänge: 50 mm · Material: PP,Thermoplast · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 1.2 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 1.2 mm x 150 mm
Produktabmessung, Ø:
1.2 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Material:
PP | Thermoplast
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik | Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
1.2 mm
Klingenlänge:
50 mm
Grifflänge:
100 mm
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Pentalobe-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
349
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,46*
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.