Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93486 Nova Einbauleuchte LED LED 6 W Aluminium (gedreht)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782204-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93486
EAN/GTIN:
     4000870934869
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Paulmann 93486 Nova Einbauleuchte LED LED 6 W Aluminium (gedreht)

LED Einbauleuchte 3-Step-Dim Nova Coin schwenkbar rund 84mm 50° Coin 6W 460lm 230V 2700K Alu gedreht

Einzeln
Schwenkbar
Dimmbar über Lichtschalter

Nova Einbaustrahler aus Alu , bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.

Ausstattung:
3-Stufen-Dimmer über Lichtschalter · Mit wechselbarem LED-Modul.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 110 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Durchmesser: 84 mm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Durchmesser: 68 mm · Einbautiefe: 45 mm · Herstellerfarbe: Aluminium (gedreht) · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar über Lichtschalter,Schwenkbar,Geringe Einbautiefe · Leistung: 6 W · Leistung je Leuchtmittel: 6 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 470 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 470 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Ø: 84 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche,Arbeitszimmer,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP23 · Schutzglas: satiniert · Schutzklasse: II · Schwenkbereich max.: 50 ° · Sockel: LED · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen

Lieferumfang:
Einbauleuchte · LED-Modul · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 84 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium (gedreht)
Produktabmessung, Ø:
84 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
2700 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 470 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 6 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP23
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar über Lichtschalter | Schwenkbar | Geringe Einbautiefe
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Schutzglas:
satiniert
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche | Arbeitszimmer | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Einbautiefe:
45 mm
Außen-Durchmesser:
84 mm
Lichtstrom Gesamt:
470 lm
Einbau-Durchmesser:
68 mm
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Abstrahlwinkel:
110 °
Schwenkbereich max.:
50 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
470 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,27*
€ 18,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,44*
€ 20,70*
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 21,89*
€ 8,50*
ab € 15,29*
€ 21,92*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 27,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.