Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Lasermodul Linie Rot 3 mW LC-LMP-635-287-03-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782883-BP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3022172
EAN/GTIN:
     4064161274713
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laser components lasermodul linie r...
laserdiodenmodul
Laser Components Lasermodul Linie Rot 3 mW LC-LMP-635-287-03-A

Low Cost Laser Linie Rot, 45 °, fokussierbar

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Rote Linie, Öffnungswinkel 45 °, fokussierbar. Laser in kleiner Bauform.

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 50 mm · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsspannung max.: 3.3 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.5 V/DC · Betriebsstrom: 45 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fokussierbar · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 3 mW · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ: LC-LMP-635-287-03-A · Weitere technische Daten: Arbeitsabstand: 50 mm bis unendlich · Wellenlänge: 635 nm · Öffnungswinkel num: 45 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 11 mm x 19 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Marke:
Laser Components
Wellenlänge:
635 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fokussierbar
Laser-Klasse:
1
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
45 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
50 mm
Leistung:
3 mW
Betriebsspannung min.:
2.5 V/DC
Typ:
LC-LMP-635-287-03-A
Betriebsspannung (Bereich):
2.5 - 3.3 V/DC
Betriebsspannung max.:
3.3 V/DC
Betriebsstrom:
45 mA
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul linie, Laser Components, 3022172, LC-LMP-635-287-03-A, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,29*
€ 86,11*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 86,13*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 131,65*
€ 160,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.