Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Laser Components Lasermodul Linie Rot 3 mW LC-LML-635-01-03-A-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782884-BP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3011434
EAN/GTIN:
     4064161274720
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laser components lasermodul linie r...
laserdiodenmodul
Laser Components Lasermodul Linie Rot 3 mW LC-LML-635-01-03-A-C

Low Cost Laser Linie Rot, 120 °, Gauß-Linie

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Rote Linie, Öffnungswinkel 120 °, kollimiert. Laser in kleiner Bauform.

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 50 mm · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsspannung max.: 3.3 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.5 V/DC · Betriebsstrom: 50 mA · Fokussier-Eigenschaft: Kollimiert · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 3 mW · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Typ: LC-LML-635-01-03-A-C · Weitere technische Daten: Arbeitsabstand: 50 mm bis unendlich · Wellenlänge: 635 nm · Öffnungswinkel num: 120 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 11 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Marke:
Laser Components
Wellenlänge:
635 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Kollimiert
Laser-Klasse:
1
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
120 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
50 mm
Leistung:
3 mW
Betriebsspannung min.:
2.5 V/DC
Typ:
LC-LML-635-01-03-A-C
Betriebsspannung (Bereich):
2.5 - 3.3 V/DC
Betriebsspannung max.:
3.3 V/DC
Betriebsstrom:
50 mA
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul linie, Laser Components, 3011434, LC-LML-635-01-03-A-C, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,04*
€ 46,75*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 33,78*
€ 46,76*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 71,50*
€ 91,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.