Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 657040 Holzschraube 4 mm 40 mm T-Profil Edelstahl A2 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1783023-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657040
EAN/GTIN:
     4048962039603
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
4G Router
LTE Router
Fischer 657040 Holzschraube 4 mm 40 mm T-Profil Edelstahl A2 200 St.

Holzschraube Power-Fast Senkkopf Edelstahl A2 VG TX

Die fischer Power-Fast FPF-ST A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Fischer
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
€ 6,40*
ab € 9,56*
€ 13,16*
€ 4,00*
ab € 10,48*
€ 14,59*
€ 5,00*
ab € 10,72*
€ 14,59*
3 Tage
6000
€ 6,40*
ab € 11,23*
€ 15,26*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 21,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,19*
€ 25,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.