Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DG821 Funktionsgenerator netzbetrieben 25 MHz (max) 1-Kanal Arbiträr, Dreieck, Lorentzkurve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1783953-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DG821
EAN/GTIN:
     4053199583379
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Rigol DG821 Funktionsgenerator netzbetrieben 25 MHz (max) 1-Kanal Arbiträr,Dreieck,Lorentzkurve,Puls,Rauschen,Rechteck,Sinus

DG821 Arbiträrer Funktionsgenerator

25 MHz Bandbreite
1 Ausgang
Sinus, Rechteck, Dreieck, Pulse, Rauschen, Dual Tone, Harmonische, Arbiträre Funktionen 160 eingebaut

Das Modell DG821 verfügt über1 Ausgangskanal sowie einen internen Speicher von 2 Mpts. Neben den typischen Funktioen finden Sie über 160 eingebaute arbiträre Signale wie ECG, Gauss Kurven, Lorentz, Dual Tone, Expotential Rise und Fall. Höchste Signalqualität von 1 ppm bei 16 Bit Auflösung.

Ausstattung:
Modulationsarten wie AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK und PWM usw.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle (LOV): 1-Kanal · Anzeige (Messgeräte): LCD · Frequenz (max.): 25 MHz · Frequenz-Bereich (ARB): 1 µHz - 10 MHz · Frequenz-Bereich (Dreieck): 1 µHz - 500 kHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 1 µHz - 10 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 1 µHz - 25 MHz · Funktionsgeneratoren-Besonderheiten: Modulation · Gewicht: 1.75 kg · Modulation (Intern): AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM · Produktabmessung, Breite: 238 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Schnittstellen (Funktionsgeneratoren): USB,USB-Device,USB-Host · Signal-Ausgangsformen: Arbiträr,Dreieck,Lorentzkurve,Puls,Rauschen,Rechteck,Sinus · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · Weitere technische Daten: Samplingrate: 125 MSa/s · Speichertiefe: 2 Mpts (8 Mpts optional) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
BNC Kabel,Quick Guide,Netzkabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 238 mm x 97 mm
Produktabmessung, Höhe:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
238 mm
Frequenz (max.):
25 MHz
Frequenz-Bereich (ARB):
1 µHz - 10 MHz
Frequenz-Bereich (Rechteck):
1 µHz - 10 MHz
Frequenz-Bereich (Sinus):
1 µHz - 25 MHz
Frequenz-Bereich (Dreieck):
1 µHz - 500 kHz
Frequenz-Bereich:
25 MHz (max)
Marke:
Rigol
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle (LOV):
1-Kanal
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Funktionsgeneratoren-Besonderheiten:
Modulation
Schnittstellen (Funktionsgeneratoren):
USB | USB-Device | USB-Host
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr | Dreieck | Lorentzkurve | Puls | Rauschen | Rechteck | Sinus
Typ (Hersteller-Typ):
DG821
Modulation (Intern):
AM|ツ| FM|ツ| PM|ツ| ASK|ツ| FSK|ツ| PSK|ツ| PWM
Gewicht:
1.75 kg
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: rigol funktionsgenerator, arbiträrgenerator, Rigol, DG821, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,03*
€ 307,42*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 252,67*
€ 307,43*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 479,41*
€ 558,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,43*
€ 365,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,23*
€ 333,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rigol
USB LAN
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.