Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa SMF YBX3005 Autobatterie 60 Ah Poltyp: T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784142-BP
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YBX3005
EAN/GTIN:
     5050694029479
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Yuasa SMF YBX3005 Autobatterie 60 Ah T1 Zellanlegung 0

Technische Daten:
Gewicht: 14.9 kg · Kaltstartstrom: 450 A · Kapazität (mAh, Ah): 60 Ah · Poltyp: T1 · Produktabmessung, Breite: 232 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Tiefe: 175 mm · Weitere technische Daten: Abm. Konuspol T1 (Ø x H): Positiv/Negativ 19,5/ 17.9 x 18 mm · Zellanlegung: 0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 232 x 225 x 175 mm
Kapazität (mAh, Ah):
60 Ah
Kaltstartstrom:
450 A
Produktabmessung, Tiefe:
175 mm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
232 mm
Marke:
Yuasa
Zellanlegung:
0
Poltyp:
T1
Anwendungsbereiche:
Auto
Gewicht:
14.9 kg
Produkt-Art:
Autobatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 11,00*
ab € 51,78*
€ 67,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 85,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.