Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa SMF YBX3012 Autobatterie 50 Ah Poltyp: T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784145-BP
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YBX3012
EAN/GTIN:
     5050694029493
Suchbegriffe:
Yuasa
YBX3012
SMF YBX3012
Autobatterie
Yuasa SMF YBX3012 Autobatterie 50 Ah T1 Zellanlegung 0

Technische Daten:
Batteriebefestigung: B03 · Gewicht: 12.2 kg · Kaltstartstrom: 420 A · Kapazität (mAh, Ah): 50 Ah · Poltyp: T1 · Produktabmessung, Breite: 207 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 175 mm · Weitere technische Daten: Abm. Konuspol T1 (Ø x H): Positiv/Negativ 19,5/ 17.9 x 18 mm · Bodenleiste Höhe 10.5 mm · Bodenleiste rundum · Zellanlegung: 0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 207 x 190 x 175 mm
Kapazität (mAh, Ah):
50 Ah
Kaltstartstrom:
420 A
Produktabmessung, Tiefe:
175 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
207 mm
Marke:
Yuasa
Zellanlegung:
0
Poltyp:
T1
Batteriebefestigung:
B03
Anwendungsbereiche:
Auto
Gewicht:
12.2 kg
Produkt-Art:
Autobatterie
Weitere Suchbegriffe: Autoakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,07*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.