Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0270 04 Rundsteckverbinder Kupplung, Einbau Gesamtpolzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784525-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0270 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder Serie 02
Serie-02-Rundsteckverbinder
Serie-02-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Quicklock-Steckverbinder Größe 12

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Einbaubohrung Ø: 12 mm · Gehäuse-Material: PBT · Gesamtpolzahl: 4 · Herst.-Teilenr.: 0270 04 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Bronze vergoldet · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl: 4 · Produkt-Art: Rundsteckverbinder · Schutzart: IP67 (im gesteckten Zustand) · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, Einbau · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 0270 04 · Verschlussart: Quicklock

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0270 04
Typ (Hersteller-Typ):
0270 04
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
125 V
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
Bronze vergoldet
Einbaubohrung Ø:
12 mm
Verschlussart (Details):
Quicklock
Gehäuse-Material:
PBT
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,59*
1
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 7,73*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,54*
7 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 7,45*
€ 10,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
0250 04
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.