Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen 3800005 Abziehklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1785316-BP
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3800005
EAN/GTIN:
     4016649038065
Suchbegriffe:
Abziehklinge
Ziehmesserklingen
kirschen abziehklingen
Kirschen 3800005 Abziehklinge

Ziehklinge

Ziehklinge, kantig, in Spezial-Qualität. Trotz großer Verbreitung des Schleifpapiers sind Ziehklingen weiterhin ein nützliches und effektives Werkzeug zum feinen Abtragen von Spänen, zum Entfernen alter Lackschichten und Polituren und nicht zuletzt zum Säubern verschmutzter Oberflächen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 60 x 0.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Kirschen
Produkt-Art:
Abziehklinge
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, 3800005
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,46*
13 Tage
21
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,48*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,84*
7 Tage
99
€ 6,99*
ab € 5,80*
€ 8,36*
6 Tage
93
€ 4,50*
ab € 5,86*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.