Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm 1fach Rahmen Delta Weiß 5TG1811


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1795622-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1811
EAN/GTIN:
     4001869041896
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Siemens 1fach Rahmen Delta Weiß 5TG1811

DELTA profil titanweiß Rahmen 1-fach

DELTA profil, titanweiß Rahmen, 1-Fach, 80x 80mm DELTA m-system - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unser m-system bietet unterschiedliche Modul Einsätze für Melde- und Kommunikationszwecke. Das Siemens m-system bietet folgende Vorteile: 1. Durch den modularen Aufbau können die Einsätze sowohl bei DELTA line, DELTA miro, DELTA profil und Delta style verwendet werden. 2. Ein Modulträger kann mit bis zu zwei unterschiedlichen Funktionen bestückt werden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1-fach Rahmen · Gewicht: 17 g · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Klemmbefestigung
Einbaulage: horizontal und vertikal

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 80 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
1-fach Rahmen
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Delta
Gewicht:
17 g
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000007
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, rahmen 1 fach weiß, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Siemens, 5TG1811, DELTA PROFIL, Schalter und Steckdosen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,53*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,58*
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,49*
€ 3,76*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.