Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm 2fach Weiß 5TG7805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1795751-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG7805
EAN/GTIN:
     4001869048499
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Siemens Schalterprogramm 2fach Weiß 5TG7805

DELTA profil Wippe 2-fach neutral für Serienschalter, titanweiß

DELTA profil titanweiß Wippe 2-fach neutral 65x65mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP20

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
weiß
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-02
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000011
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 04001869048499, Siemens, 5TG7805, DELTA
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 5,73*
1
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,24*
1
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 6,30*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,60*
€ 6,61*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TA2118
ab € 11,16*
Sonstiges
Siemens
5TA21180KK
ab € 11,47*
Sonstiges
Siemens
5TD21150KK
ab € 13,34*
Sonstiges
Siemens
5TD2115
ab € 12,54*
Sonstiges
Siemens
5TD21110KK
ab € 8,00*
Sonstiges
Siemens
5TD2111
ab € 7,48*
Sonstiges
Siemens
5TA2155
ab € 6,44*
Sonstiges
Siemens
5TA21550KK
ab € 6,81*
Sonstiges
Siemens
5TG1811
ab € 2,33*
Sonstiges
Siemens
5TG1801
ab € 2,37*
Sonstiges
Siemens
5TG1812
ab € 3,70*
Sonstiges
Siemens
5TG1802
ab € 3,70*
Sonstiges
Siemens
5TG1803
ab € 3,68*
Sonstiges
Siemens
5TG1813
ab € 6,34*
Sonstiges
Siemens
5TG1804
ab € 6,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.