Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1795849-BP Herst.-Nr.: 5TE5800 EAN/GTIN: 4001869209883 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder Grau 6 mm² Siemens 5TE5800
Leuchtmelder 1x LED, 230V rot
Leuchtmelder 1x LED, 230V rot Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliches Zubehör und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage. 4. Kombination mit Fernschalter möglich. 5. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Technische Daten: Anzahl Teilungen: 1 · Betriebsspannung (Details): 230 V · Farbe LED: Rot · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Querschnitt (num): 6 mm² · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 64 mm Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 18 x 90 x 64 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Farbe LED: | Rot | Produktabmessung, Tiefe: | 64 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 18 mm | Marke: | Siemens | Farbe: | grau | Querschnitt (num): | 6 mm² | Anzahl Teilungen: | 1 | Betriebsspannung (Details): | 230 V | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-23-24 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC001657 | ETIM System Name: | ETIM-8.0 | Produkt-Art: | Leuchtmelder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais siemens, phasenüberwachungsrelais, leuchtmelder 230v, 04001869209883, Siemens, 5TE5800, 521-5235 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,15* | € 15,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,16* | € 17,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,48* | € 17,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,50* | € 17,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,42* | € 21,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|