Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BVP:034262 Befestigungsbügel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1795905-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:034262
EAN/GTIN:
     4019169701228
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Stahlträgerbefestigung
siemens i ia&dt et befestigungsbüge...
befestigungsbügel
Siemens BVP:034262 Befestigungsbügel 1 St.

Siemens Befestigungsbügel Universal BD01-B

Befestigungsbügel Universal BD01-B

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 27.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 132 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 167 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 27.5 x 132 mm
Produktabmessung, Höhe:
132 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
27.5 mm
Marke:
Siemens
Produkt-Art:
Befestigungsbügel
Weitere Suchbegriffe: Siemens, BVP:034262, Befestigung für Schienenverteiler, Befestigungsmaterial für Schienenverteil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,84*
€ 5,21*
1
€ 5,46*
ab € 3,83*
€ 5,63*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,31*
€ 6,30*
1
€ 3,90*
ab € 4,38*
€ 6,36*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.