Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Abdeckung Delta Weiß 5UH1044


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1795998-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UH1044
EAN/GTIN:
     4001869052366
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Drehschalter
Montageplatte
Schalterabdeckung
Siemens Schalterprogramm Abdeckung Delta Weiß 5UH1044

DELTA i-system Steckdosenabdeckung ohne Einsatz, titanweiß

DELTA i-system titanweiß SCHUKO-Näpfchen ohne Einsatz Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP20

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 55 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Delta
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-02
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000011
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,78*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,79*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,92*
€ 2,93*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,93*
Lager 102
62
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG12011
ab € 19,78*
Sonstiges
Siemens
5TG12021
ab € 33,20*
Sonstiges
Siemens
5TG12061
ab € 35,80*
Sonstiges
Siemens
5TG12031
ab € 56,11*
Sonstiges
Siemens
5TG12041
ab € 77,80*
Sonstiges
Siemens
5TG12051
ab € 115,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.