Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1796122-BP Herst.-Nr.: 5TG6221 EAN/GTIN: 4001869233543 |
| |
|
| | |
| Siemens Schalterprogramm 1fach Carbon 5TG6221
DELTA i-system Wippe neutral, carbonmetallic
DELTA i-system carbonmetallic Wippe neutral 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Carbon · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP20
Hinweis: Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Carbon | Produktabmessung, Höhe: | 55 mm | Schutzart: | IP20 | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-40-02 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000011 | ETIM System Name: | ETIM-8.0 | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,31* | € 6,36* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,34* | € 6,41* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 4,56* | € 6,73* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,65* | € 6,86* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,15* | € 7,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|