Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm 2fach Rahmen Delta Weiß 5TG25820


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1796292-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25820
EAN/GTIN:
     4001869308715
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Siemens Schalterprogramm 2fach Rahmen Delta Weiß 5TG25820

DELTA line elektroweiß Rahmen 2-fach

DELTA line elektroweiß Rahmen 2-fach, 151x80mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2-fach Rahmen · Gewicht: 22 g · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 151 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9013 · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Klemmbefestigung
Einbaulage: horizontal und vertikal

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 151 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9013
Produktabmessung, Länge:
151 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
2-fach Rahmen
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Delta
Gewicht:
22 g
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000007
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 04001869308715, Siemens, 5TG25820, 5TG2582-0, DELTA LINE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,27*
€ 3,42*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,37*
€ 3,55*
1
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,55*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC8901
ab € 3,40*
Sonstiges
Siemens
5TG2547
ab € 4,46*
Sonstiges
Siemens
5TG25932
ab € 2,56*
Sonstiges
Siemens
5TG2057
ab € 4,80*
Sonstiges
Siemens
5TG2591
ab € 2,63*
Sonstiges
Siemens
5TG25282
ab € 3,00*
Sonstiges
Siemens
5TG2595
ab € 4,21*
Sonstiges
Siemens
5TG25951
ab € 2,19*
Sonstiges
Siemens
5TC9220
ab € 6,93*
Sonstiges
Siemens
5TG1207
ab € 2,74*
Sonstiges
Siemens
5TG1208
ab € 2,62*
Sonstiges
Siemens
5TG2544
ab € 4,17*
Sonstiges
Siemens
5TG2543
ab € 2,58*
Sonstiges
Siemens
5TG2588
ab € 4,65*
Sonstiges
Siemens
5TG2067
ab € 20,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.