Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-934SURC LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 1000 mcd 50 ° 20 mA 1.9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180167-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934SURC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Kingbright L-934SURC LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 1000 mcd 50 ° 20 mA 1.9 V

LED Super-Bright

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.9 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 1000 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-934SURC · Wellenlänge: 660 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
660 nm
Farbe:
rot
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1.9 V
Lichtstärke I(V):
1000 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Typ:
L-934SURC
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: 02050000393853, Kingbright, L-934SURC, LED 3mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
973
20
Frei Haus
ab € 0,125*
€ 0,272*
10
€ 4,00*
ab € 0,115*
€ 0,272*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,272*
€ 0,324
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,80*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,64*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,0919*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 0,0415*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,64*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,77*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.