Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-7113CGDK LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 140 mcd 30 ° 20 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180180-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113CGDK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Kingbright L-7113CGDK LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 140 mcd 30 ° 20 mA 2.1 V

LED Super-Bright

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Gefärbt,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 140 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-7113CGDK · Wellenlänge: 570 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
570 nm
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Gefärbt | Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
140 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Typ:
L-7113CGDK
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-7113CGDK, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3181
30
Frei Haus
ab € 0,0825*
€ 0,1756*
100
€ 4,00*
ab € 0,0825*
€ 0,1756*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1756*
€ 0,209
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1339*
€ 0,1593
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1274*
€ 0,1516
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1167*
€ 0,1389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,0982
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,268* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,79*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,62*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,07*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,37*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,65*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,113*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,123*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,0309*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,75*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,77*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.