Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon DP201A2123HST.GN Axiallüfter 230 V/AC 177 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180846-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP 201 A 2123 HST.GN RoHS
EAN/GTIN:
     4064161261270
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon DP201A2123HST.GN Axiallüfter 230 V/AC 177 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm

SUNON® Gleitlager-Lüfter

Dieser hochwertige Gleitlager-Lüfter von SUNON® findet Verwendung in den verschiedensten Einsatzgebieten der Elektronik und Technik.

Technische Daten:
Drehzahl: 2900 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 48 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Gleitlager · Leistung: 19 W · Luftdurchsatz: 177 m³/h · Material: Aluminium,Kunststoff · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 120 mA

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Gleitlager
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 120 x 38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
120 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Sunon
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium | Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
DP201A2123HST.GN
Nennspannung:
230 V/AC
Luftdurchsatz:
177 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
48 dB
Drehzahl:
2900 U/min
Leistung:
19 W
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230v, axial gebläse, Sunon, DP 201 A 2123 HST.GN RoHS, DP201A2123HST.GN, 111-8350, lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 19,14*
Lager 102
671
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,15*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,87*
€ 28,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,23*
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,66*
Sonstiges
Wallair
20100330
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.