Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dominant Semiconductors DNH-CJS-N2Q1-1 SMD-LED Sonderform Hyper-Rot 90 mcd 120 ° 30 mA 1.95 V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180930-BP
Hersteller:
     Dominant Semiconductors
Herst.-Nr.:
     DNH-CJS-N2Q1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-Mini-DomiLED-Serie

Diese kompakte SMD-LED erfüllt den Qualitätsstandard der deutschen Automobilindustrie. Anwendungsgebiete: Ambientebeleuchtung, LCD-Hinterleuchtungen, Werbung, Signalisierung.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Durchlassspannung U(F): 1.95 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Herstellerfarbe: Hyper-Rot · Lichtstärke I(V): 90 mcd · Produkt-Art: SMD-LED · Produktabmessung, Breite: 1.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.3 mm · Produktabmessung, Länge: 2.2 mm · Typ: DNH-CJS-N2Q1-1 · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Wellenlänge: 640 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.2 x 1.4 x 1.3 mm
Herstellerfarbe:
Hyper-Rot
Produktabmessung, Höhe:
1.3 mm
Produktabmessung, Länge:
2.2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.4 mm
Marke:
Dominant Semiconductors
Wellenlänge:
640 nm
Farbe:
rot
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
Sonderform
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
1.95 V
Lichtstärke I(V):
90 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Typ:
DNH-CJS-N2Q1-1
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Dominant Semiconductors, DNH-CJS-N2Q1-1, LED, smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0918*
€ 0,2016*
Lager 102
659
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,202*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.