Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5430903 Linsenzylinderschrauben M3 10 mm Kreuzschlitz Phillips Stahl galvanisch verzinkt 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1810301-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5430903
EAN/GTIN:
     4053199813926
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5430903 Linsenzylinderschrauben M3 10 mm Kreuzschlitz Phillips Stahl galvanisch verzinkt 200 St.

ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 3 x 10 -H

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · Gewinde-Maß: M3 · ISO-Norm: ISO 7046 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf

Lieferumfang:
200 St. Flachkopfschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Flachkopf
Gewinde-Maß:
M3
ISO-Norm:
ISO 7046
Produkt-Art:
Linsenzylinderschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 7,31*
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.