Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3068-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 320 mm Außen-Durchmesser 352 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181103-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3068-HG
EAN/GTIN:
     4012801311762
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3068-HG Spannhülse Bohrungs-Ø 320 mm Außen-Durchmesser 352 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 352 mm · Bohrungs-Ø: 320 mm · Gewicht: 29000 g · Kugellager-Besonderheiten: Hydraulik · Produktabmessung, Breite: 187 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
187 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Hydraulik
Herst.-Teilenr.:
H3068-HG
Typ (Hersteller-Typ):
H3068-HG
Bohrungs-Ø:
320 mm
Außen-Durchmesser:
352 mm
Gewicht:
29000 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801311762, FAG, H3068-HG, Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.922,67*
€ 2.014,51*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.974,59*
€ 2.058,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.986,76*
€ 2.078,68*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.010,09*
€ 2.094,88*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 3.128,02*
€ 3.261,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.261,38*
€ 3.881,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.239,66*
€ 3.855,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.178,85*
€ 3.782,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.128,02*
€ 3.722,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.