Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5450928 Gewindestange M3 1000 mm Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1816976-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5450928
EAN/GTIN:
     4053199880676
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
din 975
TOOLCRAFT TO-5450928 Gewindestange M3 1000 mm Messing 1 St.

DIN 975 Messing Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 3

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 975 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Lieferumfang:
1 St. Gewindestangen

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Messing
Gewinde-Maß:
M3
DIN-Norm:
DIN 975
Produkt-Art:
Gewindestange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 04053199880676, TOOLCRAFT, TO-5450928, Gewinde-Stange
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,29*
Lager 102
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,30*
8 Tage
16
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,62*
€ 15,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.