Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autotek ATX 6.2W Breitband-Einbaulautsprecher 200 W Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1819196-BP
Hersteller:
     Autotek
Herst.-Nr.:
     ATX 6.2W
EAN/GTIN:
     4251476400672
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Autotek ATX6.2W Kickbass-Lautsprecher

Ausstattung:
100 Watt RMS, 200 Watt Max. · Impedanz 4 Ohm · Frequenzgang 60 Hz - 3000 Hz · 2 x 165 mm Tiefmitteltöner mit Polypropylen-Membran · 2 x Schutzgitter · Einbautiefe 44 mm · Einbauöffnung 144 mm · 16,5 cm (6.5") Kickbass-Lautsprecher

Technische Daten:
Belastbarkeit Musik (max.): 200 W · Belastbarkeit RMS: 100 W · Einbau-Durchmesser: 144 mm · Einbautiefe: 44 mm · Frequenzbereich: 60 - 3000 Hz · Impedanz (Integer): 4 Ω · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Breitband-Einbaulautsprecher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Autotek
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
200 W
Belastbarkeit RMS:
100 W
Einbautiefe:
44 mm
Einbau-Durchmesser:
144 mm
Frequenzbereich:
60 - 3000 Hz
Produkt-Art:
Breitband-Einbaulautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, autolautsprecher, Autotek, ATX 6.2W, Autoboxen, Auto lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,61*
€ 45,03*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 32,60*
€ 45,04*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 55,04*
€ 72,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.