Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO DSW 5541 Klappdeckelbox (B x H x T) 600 x 416 x 400 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826615-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     DSW 5541
EAN/GTIN:
     3321360026231
Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelbox
Klappdeckelschachtel
VISO DSW 5541 Klappdeckelbox (B x H x T) 600 x 416 x 400 mm Blau 1 St.

Klappdeckelbox

Ideal zur Aufbewahrung von Lebensmitteln. Sehr robustes Gehäuse.

Technische Daten:
Gewicht: 3.9 kg · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 416 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 416 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
416 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
VISO
Gewicht:
3.9 kg
Produkt-Art:
Klappdeckelbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,95*
€ 56,39*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 42,09*
€ 56,40*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 87,34*
€ 111,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.