Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO DSW 4325 Klappdeckelbox (B x H x T) 400 x 250 x 300 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826639-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     DSW 4325
EAN/GTIN:
     3321360026187
Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelbox
Klappdeckelschachtel
VISO DSW 4325 Klappdeckelbox (B x H x T) 400 x 250 x 300 mm Blau 1 St.

Klappdeckelbox

Ideal zur Aufbewahrung von Lebensmitteln. Sehr robustes Gehäuse.

Technische Daten:
Gewicht: 1.5 kg · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 400 x 250 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
VISO
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Klappdeckelbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,12*
€ 29,44*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 29,45*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 45,89*
€ 60,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.