Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO RP 601 Transportroller Kunststoff Traglast (max.): 150 kg 600 mm x 400 mm x 125 mm Anzahl Lenkrollen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826650-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     RP 601
EAN/GTIN:
     3321360023018
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
VISO RP 601 Transportroller Kunststoff Traglast (max.): 150 kg 600 mm x 400 mm x 125 mm Anzahl Lenkrollen 2

Transportroller

Ausstattung:
2 Lenk- und Bockrollen · Lebensmittel zugelassen · Inkl. 9 Transport-/Fixierungsauflage-Punkte (Anti-Rutsch-Effekt).

Technische Daten:
Anzahl Lenkrollen: 2 · Gewicht: 3.6 kg · Herstellerfarbe: Blau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Traglast (max.): 150 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 600 x 400 x 125 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
VISO
Anzahl Lenkrollen:
2
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Traglast (max.):
150 kg
Gewicht:
3.6 kg
Produkt-Art:
Transportroller
Weitere Suchbegriffe: VISO, RP 601, Rollbrett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,97*
€ 79,88*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 62,07*
€ 79,89*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 111,28*
€ 137,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.